三好キカイ(旧:三好パイジョン)
三好キカイ(旧:三好パイジョン)の 伝導部品
三好キカイ(旧:三好パイジョン)の 自在継手
三好キカイ(旧:三好パイジョン)の ユニバーサルジョイント
軸付ジョイント ベアリングタイプKFD型
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
全7種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
38472926
品番
KFD-7
参考基準価格(税別)
¥61,860
販売価格(税込)
¥58,278
販売価格(税別)
¥
52,980
バスケットに入れる
外径B(Φmm)
65
寸法D(Φmm)
40
寸法K(mm)
36
寸法L(mm)
149
寸法M(mm)
37
寸法N(mm)
37
寸法P(Φmm)
6.2
P.C.D(mm)
52.3
寸法T(mm)
5
寸法l(mm)
40
許容偏角(°)
15
許容トルク(N・m)
69
種類
軸付タイプ
仕様
最大曲り角度:15°
サイズ
7
注意
※取付フランジは別売です。