三好キカイ(旧:三好パイジョン)
三好キカイ(旧:三好パイジョン)の 伝導部品
三好キカイ(旧:三好パイジョン)の 自在継手
三好キカイ(旧:三好パイジョン)の ユニバーサルジョイント
軸付ジョイント ベアリングタイプKFD型
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全7種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
38472953
品番
KFD-45
参考基準価格(税別)
¥79,860
販売価格(税込)
¥79,178
販売価格(税別)
¥
71,980
バスケットに入れる
外径B(Φmm)
97
寸法D(Φmm)
55
寸法K(mm)
36.5
寸法L(mm)
153
寸法M(mm)
61
寸法N(mm)
51
寸法P(Φmm)
10
P.C.D(mm)
79.5
寸法T(mm)
7
寸法l(mm)
55
許容偏角(°)
15
許容トルク(N・m)
441
種類
軸付タイプ
仕様
最大曲り角度:15°
サイズ
45
注意
※取付フランジは別売です。