三好キカイ(旧:三好パイジョン)
三好キカイ(旧:三好パイジョン)の 伝導部品
三好キカイ(旧:三好パイジョン)の 自在継手
三好キカイ(旧:三好パイジョン)の ユニバーサルジョイント
軸付ジョイント ベアリングタイプKFD型
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全7種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
38472987
品番
KFD-150
参考基準価格(税別)
¥204,450
販売価格(税込)
¥219,780
販売価格(税別)
¥
199,800
バスケットに入れる
外径B(Φmm)
171
寸法D(Φmm)
98
寸法K(mm)
72
寸法L(mm)
298
寸法M(mm)
118
寸法N(mm)
75
寸法P(Φmm)
14
P.C.D(mm)
139.8
寸法T(mm)
10
寸法l(mm)
100
許容偏角(°)
15
許容トルク(N・m)
1471
種類
軸付タイプ
仕様
最大曲り角度:15°
サイズ
150
注意
※取付フランジは別売です。