三好キカイ(旧:三好パイジョン)
三好キカイ(旧:三好パイジョン)の 伝導部品
三好キカイ(旧:三好パイジョン)の 自在継手
三好キカイ(旧:三好パイジョン)の ユニバーサルジョイント
軸付ジョイント KL型・KF型・KFD型用取付フランジ
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
全8種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
38472996
品番
フランジ-7
参考基準価格(税別)
¥11,720
販売価格(税込)
¥12,078
販売価格(税別)
¥
10,980
バスケットに入れる
寸法A(Φmm)
35
寸法B(Φmm)
65
寸法D(Φmm)
40
寸法G(mm)
-3
寸法M(mm)
37
寸法N(mm)
37
寸法P(Φmm)
6.2
P.C.D(mm)
52.3
寸法l(mm)
40
種類
その他部品
サイズ
7
注意
※取付フランジの穴径は加工していません。