三好キカイ(旧:三好パイジョン)
三好キカイ(旧:三好パイジョン)の 伝導部品
三好キカイ(旧:三好パイジョン)の 自在継手
三好キカイ(旧:三好パイジョン)の ユニバーサルジョイント
軸付ジョイント KL型・KF型・KFD型用取付フランジ
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全8種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
38473014
品番
フランジ-30
参考基準価格(税別)
¥19,050
販売価格(税込)
¥20,878
販売価格(税別)
¥
18,980
バスケットに入れる
寸法A(Φmm)
57
寸法B(Φmm)
88
寸法D(Φmm)
47
寸法G(mm)
1.8
寸法M(mm)
54
寸法N(mm)
45
寸法P(Φmm)
8
P.C.D(mm)
70.3
寸法l(mm)
50
種類
その他部品
サイズ
30
注意
※取付フランジの穴径は加工していません。