汎用真空計(スターゲージΦ60)

(2件のレビュー)
4日以内出荷 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード38474694 品番AT1/4x60x-0.1MPa
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥2,198
販売価格(税別)
1,998

圧力の瞬時変化の割合が、1秒間当たり全圧力の3%を超えない定圧力の測定用として空気、水、油等の計測に用いられます。規格についてはJIS B 7505-1ブルドン管圧力計に準拠しております。

外径(Φmm)60 ケース形状A枠(立型つば無し) 質量(g)180 種類汎用真空計 ねじ径G1/4B 精度±1.6%F.S. 材質(ケース)SPC 材質(株)C3604BD 最小目盛(MPa)-0.002 圧力レンジ(MPa)-0.1〜0

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
38474694
2015-11-17
用途:
バイク キャブレターの同調
建設業・工事業

安価だったが商品はしっかりしていて、測定計だけに信頼できるレベルで非常に満足しています。

2人が参考にしています
対象商品:
38474694
2016-02-08
用途:
窯業機械取り付け部品
個人のお客様

メーター狂いも少なく重宝しております。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「圧力計」にはこんなカテゴリがあります

シェアする