汎用圧力計(スターゲージΦ75)

(7件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 38474737 品番 AT3/8x75x0.5MPa
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,868
販売価格(税別)
1,698

圧力の瞬時変化の割合が、1秒間当たり全圧力の3%を超えない定圧力の測定用として空気、水、油等の計測に用いられます。規格についてはJIS B 7505-1ブルドン管圧力計に準拠しております。

モノタロウではこんなお得な商品も!
外径(Φmm)75 ケース形状A枠(立型つば無し) 接続ねじG3/8B 質量(g)300 大きさ(Φ)75mm 種類汎用圧力計 ねじ径G3/8B 寸法a(mm)13 精度±1.6%F.S. 寸法D(Φmm)78 材質(ケース)SPC 寸法b(mm)35 精度(%)±1.6F.S. 外装色黒塗装 寸法h(mm)70 測定流体気体、液体 材質(カバー)SPC 材質(株)C3604BD 寸法f(mm)18 寸法dG3/8B 最小目盛(MPa)0.01 圧力レンジ(MPa)0〜0.5 圧力レンジ0〜0.5MPa

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 測定・測量用品:365

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 7
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
38474782
2023-05-04
用途:
ポン菓子機の圧力計として
アズちゃん農苑 様 (農・林・水産業)

まだ5回程使用しただけですが、正常に作動しています。

対象商品:
38474782
2018-06-29
用途:
スプリンクラー圧力計
社会福祉法人六親福祉会 様 (医療・福祉・介護関連業)

屋外でも使用でき、取り付けも簡単で数字もはっきり読み取れる。

1人が参考にしています
対象商品:
38474755
2018-06-26
用途:
給水ポンプの圧力ゲージ
ALSOK双栄株式会社 様 (建設業・工事業)

作動状況及び取り付け状況は極めて良好で見やすいゲージです

1人が参考にしています
対象商品:
38474782
2015-12-11
用途:
ポン菓子機に付けて使うので、どの製品も寿命は短いです。安いのが一番。
モリエ米店 様

何年か前に使っていて、けっこう長持ちした記憶があります。
久しぶりにここで見つけたので購入してみました。
使用した感想と言っても、まだ数回しかつかってないので、何とも言えません。

対象商品:
38474712
2015-11-21
用途:
水密テスト

6月に購入して8月に使用したときは良かったが、11月に使用したときには針が0に戻らなくなっていた。(使用回数 1回/3ヶ月)

MonotaROからの回答

誠に申し訳ございませんでした。

対象商品:
38474755
2013-12-24
用途:
水圧計

普通に使用できています。

対象商品:
38474703
2013-06-06
用途:
ルーツブロワー吐出側の圧力測定に使用
ニッチク薬品工業株式会社 様

全く問題無く使用できています。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「圧力計」にはこんなカテゴリがあります

シェアする