※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
SMC
MB Series(MBYB63)
MBYB63-25Z
商品レビューを投稿する
30日以内出荷
返品不可
30日以内出荷とは
お気に入りに追加
ストローク(mm)
25
25
¥17,980
50
¥18,980
75
¥18,980
80
¥19,980
85
¥19,980
100
¥19,980
125
¥19,980
150
¥19,980
175
¥19,980
200
¥22,980
250
¥22,980
300
¥24,980
350
¥25,980
400
¥26,980
450
¥27,980
500
¥28,980
550
¥29,980
600
¥29,980
全18種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
38474887
品番
MBYB63-25Z
参考基準価格(税別)
¥19,030
販売価格(税込)
¥19,778
販売価格(税別)
¥
17,980
バスケットに入れる
ストローク(mm)
25
作動方式
複動片ロッド
チューブ内径(Φmm)
63
磁石内蔵有無
(-) 磁石なし
ポートねじの種類
(-) Rc
CADデータダウンロード