汎用真空計(スターゲージΦ100)

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード38474956 品番AT3/8x100x-0.1MPa
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥2,418
販売価格(税別)
2,198

圧力の瞬時変化の割合が、1秒間当たり全圧力の3%を超えない定圧力の測定用として空気、水、油等の計測に用いられます。規格についてはJIS B 7505-1ブルドン管圧力計に準拠しております。

外径(Φmm)100 ケース形状A枠(立型つば無し) 質量(g)410 種類汎用真空計 ねじ径G3/8B 寸法a(mm)13 精度±1.6%F.S. 寸法D(Φmm)103 材質(ケース)SPC(黒塗装) 寸法b(mm)36 精度(%)±1.6F.S. 寸法h(mm)82 材質(カバー)SPC(黒塗装) 材質(株)C3604BD 寸法f(mm)18 寸法dG3/8B 最小目盛(MPa)-0.002 圧力レンジ(MPa)-0.1〜0

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 測定・測量用品:374

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「圧力計」にはこんなカテゴリがあります

シェアする