右下精器製造
右下精器製造の 圧力・流量測定
右下精器製造の 圧力計
右下精器製造の 汎用圧力計
簡易防滴型圧力計Φ60
(2件のレビュー)
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
全12種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
38474974
品番
AT1/4x60x0.25MPa
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,538
販売価格(税別)
¥
1,398
バスケットに入れる
ケースにABS樹脂を使用していますので、簡易防滴型としてご使用いただけます。
外径(Φmm)
60
ケース形状
A枠(立型つば無し)
質量(g)
115
種類
汎用圧力計
ねじ径
G1/4B
精度
±1.6%F.S.
材質(ケース)
ABS樹脂
測定流体
気体、液体
材質(株)
C3604BD
最小目盛(MPa)
0.005
圧力レンジ(MPa)
0〜0.25