簡易防滴型圧力計Φ75

(3件のレビュー)
6日以内出荷 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 38475157 品番 AT3/8x75x1.6MPa
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,978
販売価格(税別)
1,798

ケースにABS樹脂を使用していますので、簡易防滴型としてご使用いただけます。

ケース形状A枠(立型つば無し) 外径(Φmm)75 精度±1.6%F.S. 圧力レンジ(MPa)0〜1.6 ねじ径G3/8B 測定流体気体、液体 質量(g)200 種類汎用圧力計 材質(ケース)ABS樹脂 材質(株)C3604BD 最小目盛(MPa)0.05

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 測定・測量用品:369

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
38475166
2021-08-11
用途:
設備メンテナンス
建設業・工事業

ゲージ破損のため補修部品として購入しました。
右下製は安価で信頼できるので良いですね。

対象商品:
38475166
2013-07-04
用途:
水の定圧力設定の為

価格が安価で性能も満足いくものでした。ゲージも見やすく屋外取付でしたので防滴仕様は助かりました。

対象商品:
38475141
2013-04-18
用途:
設備用圧力計として使用
株式会社西九防災美建 様

手ごろな価格でよかったと思います。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「圧力計」にはこんなカテゴリがあります

シェアする