曜日別特売
AT3/8x75x2.5MPa 簡易防滴型圧力計Φ75 右下精器製造 38475175

簡易防滴型圧力計Φ75

(3件のレビュー)
6日以内出荷6日以内出荷とは
圧力レンジ(MPa)0~2.5
最小目盛(MPa)0.05
内容量1台注文コード38475175品番AT3/8x75x2.5MPa
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,978
販売価格(税別)
1,798

ケースにABS樹脂を使用していますので、簡易防滴型としてご使用いただけます。

ケース形状A枠(立型つば無し)外径(Φmm)75精度±1.6%F.S.圧力レンジ(MPa)0~2.5ねじ径G3/8B測定流体気体、液体質量(g)200種類汎用圧力計材質(ケース)ABS樹脂材質(株)C3604BD最小目盛(MPa)0.05
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 38475166
2021-08-11
用途: 設備メンテナンス
建設業・工事業

ゲージ破損のため補修部品として購入しました。
右下製は安価で信頼できるので良いですね。

対象商品 : 38475166
2013-07-04
用途: 水の定圧力設定の為

価格が安価で性能も満足いくものでした。ゲージも見やすく屋外取付でしたので防滴仕様は助かりました。

対象商品 : 38475141
2013-04-18
用途: 設備用圧力計として使用
株式会社西九防災美建

手ごろな価格でよかったと思います。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

圧力計」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする