AT3/8x100x0.1MPa 簡易防滴型圧力計Φ100 右下精器製造 38475227

簡易防滴型圧力計Φ100

(1件のレビュー)
6日以内出荷6日以内出荷とは
圧力レンジ(MPa)0~0.1
最小目盛(MPa)0.002
内容量1台注文コード38475227品番AT3/8x100x0.1MPa
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥2,418
販売価格(税別)
2,198

ケースにABS樹脂を使用していますので、簡易防滴型としてご使用いただけます。

外径(Φmm)100ケース形状A枠(立型つば無し)最小目盛(MPa)0.002圧力レンジ(MPa)0~0.1質量(g)280種類汎用圧力計ねじ径G3/8B精度±1.6%F.S.材質(ケース)ABS樹脂測定流体気体、液体材質(株)C3604BD
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 38475297
2017-06-10
用途: ノズルテスト
RAC佐藤

たった1回の使用で針が外れました・・最低です。最初から針が外れかけていたと思います。直ぐに交換願います。

MonotaROからの回答

この度は、大変申し訳ございません。
別途ご連絡をさせていただいております。
何卒宜しくお願いいたします。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

圧力計」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする