SilverStone Intel LGA4677/4710 ソケットマウントキット XE360PDD/XE360シリーズ用 SST-XAC-MK-4710

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード38475626 品番SST-XAC-MK-4710
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥10,998
販売価格(税別)
9,998

・高剛性、一体型オールアルミニウム製マウントブラケット
・Intel LGA4677/4710対応
・XE360PDD / XE360シリーズに対応

仕様●ラジエーター:XE360PDD/XE360シリーズをサポート●応用:Intel LGA4677/4710 (CPUキャリアは付属しません) 材質アルミニウム 寸法(mm)120 (W) x 27 (H) x 78 (D) 質量(g)87 型番SST-XAC-MK-4710 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「PCパーツ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする