SILVER STONE(シルバーストーン)
SILVER STONE(シルバーストーン)の PCパーツ
SILVER STONE(シルバーストーン)の その他PCパーツ
SilverStone AMD Socket SP5 ソケットマウントキット XE360PDD/XE360シリーズ用 SST-XAC-MK-SP5
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
38475635
品番
SST-XAC-MK-SP5
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥10,998
販売価格(税別)
¥
9,998
バスケットに入れる
・高剛性、一体型オールアルミニウム製マウントブラケット
・AMD Socket SP5対応
・XE360PDD / XE360シリーズに対応
仕様
●ラジエーター:XE360PDD/XE360シリーズをサポート●応用:AMD Socket SP5
材質
アルミニウム
寸法(mm)
118 (W) x 29 (H) x 92 (D)
質量(g)
151
型番
SST-XAC-MK-SP5
RoHS指令(10物質対応)
対応