曜日別特売
SST-XAC-MK-TR5 SilverStone AMD sTR5/SP6/sWRX9/sWRX8/sTRX4/TR4/SP3ソケットマウントキット XE360PDD/XE360シリーズ用 SILVER STONE(シルバーストーン) 38475651

SST-XAC-MK-TR5 SilverStone AMD sTR5/SP6/sWRX9/sWRX8/sTRX4/TR4/SP3ソケットマウントキット XE360PDD/XE360シリーズ用 SILVER STONE(シルバーストーン) 38475651
SST-XAC-MK-TR5 SilverStone AMD sTR5/SP6/sWRX9/sWRX8/sTRX4/TR4/SP3ソケットマウントキット XE360PDD/XE360シリーズ用 SILVER STONE(シルバーストーン) 38475651
SST-XAC-MK-TR5 SilverStone AMD sTR5/SP6/sWRX9/sWRX8/sTRX4/TR4/SP3ソケットマウントキット XE360PDD/XE360シリーズ用 SILVER STONE(シルバーストーン) 38475651
SST-XAC-MK-TR5 SilverStone AMD sTR5/SP6/sWRX9/sWRX8/sTRX4/TR4/SP3ソケットマウントキット XE360PDD/XE360シリーズ用 SILVER STONE(シルバーストーン) 38475651
SST-XAC-MK-TR5 SilverStone AMD sTR5/SP6/sWRX9/sWRX8/sTRX4/TR4/SP3ソケットマウントキット XE360PDD/XE360シリーズ用 SILVER STONE(シルバーストーン) 38475651
SST-XAC-MK-TR5 SilverStone AMD sTR5/SP6/sWRX9/sWRX8/sTRX4/TR4/SP3ソケットマウントキット XE360PDD/XE360シリーズ用 SILVER STONE(シルバーストーン) 38475651

SilverStone AMD sTR5/SP6/sWRX9/sWRX8/sTRX4/TR4/SP3ソケットマウントキット XE360PDD/XE360シリーズ用

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1台注文コード38475651品番SST-XAC-MK-TR5
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥10,998
販売価格(税別)
9,998

・高剛性、一体型オールアルミニウム製マウントブラケット
・AMD Socket sTR5 / SP6 / sWRX9 / sWRX8 / sTRX4 / TR4 / SP3対応
・XE360PDD / XE360シリーズに対応

仕様●ラジエーター:XE360PDD/XE360シリーズをサポート●応用:AMD Socket sTR5 / SP6 / sWRX9 / sWRX8 / sTRX4 / TR4 / SP3材質アルミニウム寸法(mm)119 (W) x 26 (H) x 79 (D)質量(g)91型番SST-XAC-MK-TR5RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

PCパーツ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする