※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
SMC
MB Series(MBYF100)
MBYF100-400Z
商品レビューを投稿する
30日以内出荷
返品不可
30日以内出荷とは
お気に入りに追加
ストローク(mm)
400
200
230
400
450
500
520
600
700
全8種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
38476357
品番
MBYF100-400Z
参考基準価格(税別)
¥41,140
販売価格(税込)
¥41,778
販売価格(税別)
¥
37,980
バスケットに入れる
ストローク(mm)
400
作動方式
複動片ロッド
チューブ内径(Φmm)
100
磁石内蔵有無
(-) 磁石なし
ポートねじの種類
(-) Rc
CADデータダウンロード