※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
SMC
MB Series(MBYF100)
MBYF100-520Z
商品レビューを投稿する
30日以内出荷
返品不可
30日以内出荷とは
お気に入りに追加
ストローク(mm)
520
200
230
400
450
500
520
600
700
全8種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
38476384
品番
MBYF100-520Z
参考基準価格(税別)
¥47,080
販売価格(税込)
¥47,278
販売価格(税別)
¥
42,980
バスケットに入れる
ストローク(mm)
520
作動方式
複動片ロッド
チューブ内径(Φmm)
100
磁石内蔵有無
(-) 磁石なし
ポートねじの種類
(-) Rc
CADデータダウンロード