※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
SMC
MB Series(MBYF100)
商品レビューを投稿する
30日以内出荷
返品不可
30日以内出荷とは
お気に入りに追加
ストローク(mm)
700
200
¥29,980
230
¥31,980
400
¥37,980
450
¥39,980
500
¥39,980
520
¥42,980
600
¥43,980
700
¥48,980
全8種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
38476402
品番
MBYF100-700Z
参考基準価格(税別)
¥53,020
販売価格(税込)
¥53,878
販売価格(税別)
¥
48,980
バスケットに入れる
ストローク(mm)
700
作動方式
複動片ロッド
チューブ内径(Φmm)
100
磁石内蔵有無
(-) 磁石なし
ポートねじの種類
(-) Rc
CADデータダウンロード