※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
SMC
MB Series(MBYF50)
MBYF50-25Z
商品レビューを投稿する
30日以内出荷
返品不可
30日以内出荷とは
お気に入りに追加
ストローク(mm)
25
25
30
50
75
150
200
350
400
全8種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
38476542
品番
MBYF50-25Z
参考基準価格(税別)
¥16,670
販売価格(税込)
¥17,578
販売価格(税別)
¥
15,980
バスケットに入れる
ストローク(mm)
25
作動方式
複動片ロッド
チューブ内径(Φmm)
50
磁石内蔵有無
(-) 磁石なし
ポートねじの種類
(-) Rc
CADデータダウンロード