寸法A(mm)-寸法B(mm)8寸法C(mm)-寸法D(Φmm)4寸法DD(Φmm)-寸法F(Φmm)16寸法G(mm)22寸法GG(mm)15寸法H(mm)43寸法I(mm)M側:10 F側:-寸法L(mm)2000最高回転数(min-1[r.p.m])R≧50d:8000 R≧25d:6000許容伝達トルク(N・cm)R≧50d:39 R≧25d:20種類フレックスタイプ最小曲げ半径(mm)100回転方向右回転軸端形状M・M軸受種類ボールベアリングチューブ形式(外径Φmm×被覆材質)9.5×PVCねじ径E-ねじ径EEM3ねじ径J-コアー呼び径d4