寸法A(mm)-寸法B(mm)14寸法C(mm)-寸法D(Φmm)8寸法DD(Φmm)-寸法F(Φmm)28寸法G(mm)36寸法GG(mm)25寸法H(mm)72寸法I(mm)M側:16 F側:-寸法L(mm)1500最高回転数(min-1[r.p.m])R≧50d:5000 R≧25d:4000許容伝達トルク(N・cm)R≧50d:245 R≧25d:147種類フレックスタイプ最小曲げ半径(mm)200回転方向右回転軸端形状M・M軸受種類ボールベアリングチューブ形式(外径Φmm×被覆材質)16×PVCねじ径E-ねじ径EEM5ねじ径J-コアー呼び径d8