寸法A(mm)-寸法B(mm)16寸法C(mm)-寸法D(Φmm)10寸法DD(Φmm)-寸法F(Φmm)32寸法G(mm)40寸法GG(mm)29寸法H(mm)85寸法I(mm)M側:18 F側:-寸法L(mm)5000最高回転数(min-1[r.p.m])R≧50d:4500 R≧25d:3500許容伝達トルク(N・cm)R≧50d:490 R≧25d:294種類フレックスタイプ最小曲げ半径(mm)250回転方向右回転軸端形状M・M軸受種類ボールベアリングチューブ形式(外径Φmm×被覆材質)23×PVCねじ径E-ねじ径EEM5ねじ径JM6コアー呼び径d10