※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

10-KQ2L10-02GS ワンタッチ管継手/クリーン/低発塵 10-KQ2シリーズ 10-KQ2L10 SMC 38482556 10-KQ2L10-02GS ワンタッチ管継手/クリーン/低発塵 10-KQ2シリーズ 10-KQ2L10 SMC 38482556

ワンタッチ管継手/クリーン/低発塵 10-KQ2シリーズ 10-KQ2L10

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1袋(2個) 注文コード 38482556 品番 10-KQ2L10-02GS
参考基準価格(税別)¥3,060 販売価格(税込) ¥2,968
販売価格(税別)
2,698

金属部材質:SUS303
チューブ着脱性向上:挿入力 Max.30%低減、離脱力 Max.20%低減、小型、軽量化、スペース比 高さ方向 24%Down、水平方向 23%Down、質量比 57%Down
ボディ形状:全27機種

用途クリーンルーム タイプ真円形リリースブッシュ 適合チューブ外径(Φmm)10 シールつき 管接続口径R1/4 材質(ねじ部)SUS303 使用流体空気、水 使用圧力範囲-100kPa〜1MPa 保証耐圧力(MPa)3(23℃時) 機種エルボユニオン ISO規格5 RoHS指令(10物質対応)対応
関連資料:(11.84MB)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「汎用管継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする