曜日別特売
NNDM-SM アイラップなんでもシートミニ 岩谷マテリアル 38488856

NNDM-SM アイラップなんでもシートミニ 岩谷マテリアル 38488856
NNDM-SM アイラップなんでもシートミニ 岩谷マテリアル 38488856

アイラップなんでもシートミニ

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
内容量1箱(70枚)注文コード38488856品番NNDM-SM
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥329
販売価格(税別)
299

便利なアイデアシート「アイラップ なんでもシート」にミニサイズができました。
余計な洗い物を増やさず、作業スペースを確保でき、まな板の漂白やカビ取りでも薬剤の乾燥を抑え、効果的に使うことができます。
コシのある高密度ポリエチレンを使用し、余計な洗い物を減らし、まな板の使用時の汚れやニオイ、色移りを低減する画期的なアイテムです。
ちょい置きに気軽に使えて、お皿やトレイを汚しません。また、作業スペースが確保され、余計な洗い物を増やしません。
ロール式ラップのようにイザという時、クシャクシャにくっついてイライラする事もありません。
シンプルだからこそ広く使え、毎日の料理作りをらくらくサポートします。

材質ポリエチレン(シート)厚さ(mm)0.015枚数70幅(cm)30高さ(cm)22.5
注意
※リニューアルに伴い、パッケージ・内容等予告なく変更する場合がございます。
※撮影環境、ご覧の端末のモニター設定によっては実物の色味と異なって見える場合がございます。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ラップ・ホイル・キッチンペーパー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする