冷蔵庫中回転式トレー タワー スクエア ホワイト

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可 9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード38493431 品番1322
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,980
販売価格(税別)
1,800

調味料やジャムの瓶などをまとめてすっきり整頓!
奥の物が取り出しやすい回転式のトレーです。奥にある物も回転させることで楽に取り出すことができ、底面には滑り止めがついているのでトレーを回転させてもずれにくく安心です。トレーの縁が浅いので、高さのない上段に置いても取り出しやすく便利です。

材質本体:ポリスチレン、滑り止め:シリコーンゴム ホワイト 質量(g)215 耐荷重(kg)2(静止荷重) 耐熱温度(℃)90 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)20×20×2.9

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「キッチンラック・キッチン小物収納」にはこんなカテゴリがあります

シェアする