冷蔵庫中回転式仕切り付きトレー タワー スクエア ブラック

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可 9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード38493458 品番1325
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥2,420
販売価格(税別)
2,200

奥の物が取り出しやすく、細々した物も立てて収納できる仕切り付きの回転トレー
奥にある物も回転させることで楽に取り出すことができ、底面には滑り止めがついているのでトレーを回転させてもずれにくく安心です。仕切り付きトレー側にはハムやチーズなどを立てて収納することができ、チューブ類も6本収納可能。縁の浅いトレー側には、高さのある調味料を収納しても出し入れしやすく便利です。

材質本体:ポリスチレン、滑り止め:シリコーンゴム ブラック 質量(g)335 耐荷重(kg)2(トレー:1、仕切り:1(静止荷重) 耐熱温度(℃)90 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)20×20×8.3

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「キッチンラック・キッチン小物収納」にはこんなカテゴリがあります

シェアする