曜日別特売
1690 棚に入れられる冷水筒 タワー 1L ホワイト 山崎実業 38493467

1690 棚に入れられる冷水筒 タワー 1L ホワイト 山崎実業 38493467
1690 棚に入れられる冷水筒 タワー 1L ホワイト 山崎実業 38493467
1690 棚に入れられる冷水筒 タワー 1L ホワイト 山崎実業 38493467
1690 棚に入れられる冷水筒 タワー 1L ホワイト 山崎実業 38493467
1690 棚に入れられる冷水筒 タワー 1L ホワイト 山崎実業 38493467

棚に入れられる冷水筒 タワー 1L ホワイト

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
内容量1個注文コード38493467品番1690
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,980
販売価格(税別)
1,800

冷蔵庫の下段に収まるフィルター付きの冷水筒
冷蔵庫の下段に収まる高さに設計されている冷水筒です。茶葉をそのまま入れられるメッシュ製フィルター付きで、フィルターが底まで届くので少量の水でお茶やお出汁を水出しできます。水出し後は蓋とフィルターを容器に立て掛けて、最後の一滴まで抽出可能です。容器にはくぼみがあるので手が小さめの方でも持ちやすく注ぎやすい形状で、開口部が広いので手洗いしやすく、食器洗い乾燥機で洗うこともできます。スリムな形状なので、冷蔵庫のドアポケットにも収納可能です。

材質【容器】メタクリルスチレン【蓋】ABS樹脂【フィルター(ティーバッグ入れ)】ポリプロピレン・ナイロンホワイト質量(g)355内容量(L)1耐熱温度(℃)【容器・蓋・フィルター(ティーバッグ入れ)】90寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)8.2×16.7×16
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

卓上備品・テーブルウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする