※寸法図
イマオコーポレーション
イマオコーポレーションの ベアリング(軸受)
イマオコーポレーションの ベアリングユニット
BRRN ボールベアリングユニット インロータイプ
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
ベアリング呼び番号
6206ZZ
注文コード
38503482
品番
BRRN6230
参考基準価格(税別)
¥7,000
販売価格(税込)
¥7,469
販売価格(税別)
¥
6,790
バスケットに入れる
この商品は
ベアリング呼び番号
など
24
種類から選べます
他の種類を見る
RoHS指令適合製品です。
寸法A(Φmm)
30
寸法B(Φmm)
62(H7)
寸法C(Φmm)
105
寸法D(Φmm)
70(g7)
寸法E(mm)
55
寸法F(mm)
16
寸法G(Φmm)
26
寸法H(mm)
21
寸法J(mm)
14
寸法K(mm)
8.6
寸法L(mm)
M10×1.5(下穴8.5)
寸法M(Φmm)
88
質量(g)
1300
ベアリング呼び番号
6206ZZ
RoHS指令(10物質対応)
対応
商品豆知識
ベアリング呼び番号の見方