イマオコーポレーション
イマオコーポレーションの ベアリング(軸受)
イマオコーポレーションの ベアリングユニット
BSSN ボールベアリングユニット スタンダードタイプ
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
38503927
品番
BSSN4720
参考基準価格(税別)
¥5,300
販売価格(税込)
¥5,655
販売価格(税別)
¥
5,141
バスケットに入れる
この商品は
12
種類から選べます
他の種類を見る
寸法A(Φmm)
20
寸法B(Φmm)
47(H7)
寸法C(Φmm)
85
寸法D(Φmm)
40
寸法E(mm)
14
寸法F(mm)
20
寸法G(Φmm)
11
寸法H(mm)
6.5
寸法J(mm)
M8×1.25(下穴6.8)
寸法K(Φmm)
68
寸法L(mm)
65
質量(g)
530
使用ベアリング
6204ZZ
商品豆知識
ベアリング呼び番号の見方