イマオコーポレーション
イマオコーポレーションの ベアリング(軸受)
イマオコーポレーションの ベアリングユニット
BSRN ボールベアリングユニット インロータイプ
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
38504024
品番
BSRN3515
参考基準価格(税別)
¥5,200
販売価格(税込)
¥5,498
販売価格(税別)
¥
4,998
バスケットに入れる
この商品は
12
種類から選べます
他の種類を見る
寸法A(Φmm)
15
寸法B(Φmm)
35(H7)
寸法C(Φmm)
65
寸法D(Φmm)
42(g7)
寸法E(mm)
29
寸法F(mm)
11
寸法G(Φmm)
20
寸法H(mm)
15
寸法J(mm)
9.5
寸法K(mm)
5.4
寸法L(mm)
M6×1(下穴5.2)
寸法M(Φmm)
52
寸法N(mm)
50
質量(g)
280
使用ベアリング
6202ZZ
商品豆知識
ベアリング呼び番号の見方