イマオコーポレーション
BSRN ボールベアリングユニット インロータイプ
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
38504042
品番
BSRN4720
参考基準価格(税別)
¥5,800
販売価格(税込)
¥6,158
販売価格(税別)
¥
5,598
バスケットに入れる
この商品は
12
種類から選べます
他の種類を見る
寸法A(Φmm)
20
寸法B(Φmm)
47(H7)
寸法C(Φmm)
85
寸法D(Φmm)
54(g7)
寸法E(mm)
40
寸法F(mm)
14
寸法G(Φmm)
23
寸法H(mm)
18
寸法J(mm)
11
寸法K(mm)
6.5
寸法L(mm)
M8×1.25(下穴6.8)
寸法M(Φmm)
68
寸法N(mm)
65
質量(g)
560
使用ベアリング
6204ZZ
商品豆知識
ベアリング呼び番号の見方