旭製作所
旭製作所の 分溜・分離・抽出・ろ過
旭製作所の 抽出器/冷却器/エバポレーター
タール酸定量蒸留フラスコ 250ml
商品レビューを投稿する
20日以内出荷
返品不可
20日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
38512435
品番
3326-250
参考基準価格(税別)
¥10,500
販売価格(税込)
¥10,998
販売価格(税別)
¥
9,998
バスケットに入れる
仕様
D:Φ 85.7
容量(mL)
250
L1
186
L2
200
D1
Φ 23
D2
Φ 8
適合ゴム栓
7
アズワン品番
61-3629-89