旭製作所
旭製作所の 分溜・分離・抽出・ろ過
旭製作所の 抽出器/冷却器/エバポレーター
導入管
商品レビューを投稿する
22日以内出荷
返品不可
22日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
38512505
品番
2544-5L3LE-170
参考基準価格(税別)
¥17,400
販売価格(税込)
¥18,678
販売価格(税別)
¥
16,980
バスケットに入れる
L1
70
L2
170
Φd
8
アズワン品番
62-2095-13
J1
29/42
J2
19/38
J3
28/12
注意
※L寸法は目安寸法です。