横引き型自動還流器 冷却器二重管タイプ ガラスコック

商品レビューを投稿する
51日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 51日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード38512636 品番3552-KE
参考基準価格(税別)¥926,000 販売価格(税込) ¥1,011,780
販売価格(税別)
919,800

マグネットと還流比タイマーを組み合わせることにより、還流比の自動制御を可能にします。

付属品還流器用マグネット(コードNo.3474-02) L1830 L2260 C19/38 Φd110 Φd312 Φd212 アズワン品番62-2109-29 J170/50 J228/12 J371/40 J429/42
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※L寸法は目安寸法です。

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1につき ¥20,000 / 税込 ¥22,000

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「分溜・分離・抽出・ろ過」にはこんなカテゴリがあります

シェアする