※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
旭製作所
旭製作所の 分溜・分離・抽出・ろ過
旭製作所の 抽出器/冷却器/エバポレーター
重合フラスコカバー 3272シリーズ
商品レビューを投稿する
30日以内出荷
返品不可
30日以内出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
38521368
品番
3272-14L-3
参考基準価格(税別)
¥49,700
販売価格(税込)
¥53,878
販売価格(税別)
¥
48,980
バスケットに入れる
重合用のフラスコです。
仕様
側管角度:-
L1
90
口数
3
アズワン品番
61-3629-51
J1
90/50
J2
24/40
J3
15/25
注意
※L寸法は目安寸法です。