※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
旭製作所
旭製作所の 分溜・分離・抽出・ろ過
旭製作所の 抽出器/冷却器/エバポレーター
洗浄フラスコ 3276シリーズ
商品レビューを投稿する
22日以内出荷
返品不可
22日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
38521404
品番
3276-1-5L
参考基準価格(税別)
¥18,600
販売価格(税込)
¥19,778
販売価格(税別)
¥
17,980
バスケットに入れる
J
29/42
L1
260
L2
195
D
Φ137
d
Φ9
容量(mL)
1000
アズワン品番
61-3629-55
注意
※L寸法は目安寸法です。