※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
旭製作所
旭製作所の 分溜・分離・抽出・ろ過
旭製作所の 抽出器/冷却器/エバポレーター
洗浄フラスコ 3276シリーズ
商品レビューを投稿する
22日以内出荷
返品不可
22日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
38521413
品番
3276-500-4L
参考基準価格(税別)
¥16,400
販売価格(税込)
¥17,490
販売価格(税別)
¥
15,900
バスケットに入れる
J
24/40
L1
210
L2
165
D
Φ109
d
Φ8
容量(mL)
500
アズワン品番
61-3629-56
注意
※L寸法は目安寸法です。