※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
旭製作所
旭製作所の 分溜・分離・抽出・ろ過
旭製作所の 抽出器/冷却器/エバポレーター
エングラーフラスコ 3322シリーズ
商品レビューを投稿する
20日以内出荷
返品不可
20日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
38521718
品番
3322-250
参考基準価格(税別)
¥10,500
販売価格(税込)
¥10,998
販売価格(税別)
¥
9,998
バスケットに入れる
石油類試験用ガラス器具 JIS K 2839 K 2270。原油及び石油製品。残留炭素分試験方法
容量(mL)
250
L1
215
D
Φ85.7
D1
Φ15
D2
Φ6
適合ゴム栓
2
アズワン品番
61-3629-88