※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
旭製作所
旭製作所の 分溜・分離・抽出・ろ過
旭製作所の 抽出器/冷却器/エバポレーター
クライゼンフラスコ 3328シリーズ
商品レビューを投稿する
20日以内出荷
返品不可
20日以内出荷とは
お気に入りに追加
全5種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
38521736
品番
3328-1000
参考基準価格(税別)
¥18,700
販売価格(税込)
¥19,778
販売価格(税別)
¥
17,980
バスケットに入れる
JIS R-3503 準拠。化学分析用ガラス器具
アズワン品番
61-3629-91
容量(mL)
1000
D
Φ137
D1
35
適合ゴム栓
11
D2
Φ9
L1
380