※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
旭製作所
旭製作所の 分溜・分離・抽出・ろ過
旭製作所の 抽出器/冷却器/エバポレーター
クライゼンフラスコ 3328シリーズ
商品レビューを投稿する
20日以内出荷
返品不可
20日以内出荷とは
お気に入りに追加
全5種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
38521763
品番
3328-500
参考基準価格(税別)
¥17,000
販売価格(税込)
¥18,678
販売価格(税別)
¥
16,980
バスケットに入れる
JIS R-3503 準拠。化学分析用ガラス器具
アズワン品番
61-3629-95
容量(mL)
500
D
Φ109
D1
28
適合ゴム栓
8
D2
Φ8
L1
315