※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
旭製作所
旭製作所の 分溜・分離・抽出・ろ過
旭製作所の 抽出器/冷却器/エバポレーター
ホーヘンクライゼンフラスコ 3330シリーズ
商品レビューを投稿する
22日以内出荷
返品不可
22日以内出荷とは
お気に入りに追加
全5種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
38521788
品番
3330-1000
参考基準価格(税別)
¥21,600
販売価格(税込)
¥23,078
販売価格(税別)
¥
20,980
バスケットに入れる
JIS R-3503 準拠。化学分析用ガラス器具。
D
Φ132
D1
Φ35
適合ゴム栓
11
D2
Φ9
L1
425
容量(mL)
1000
アズワン品番
61-3629-97
注意
※ゴム栓はメーカーによりサイズが異なります。ご注意ください。