※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
旭製作所
旭製作所の 分溜・分離・抽出・ろ過
旭製作所の 抽出器/冷却器/エバポレーター
ホーヘンクライゼンフラスコ 3330シリーズ
商品レビューを投稿する
22日以内出荷
返品不可
22日以内出荷とは
お気に入りに追加
全5種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
38521797
品番
3330-200
参考基準価格(税別)
¥13,800
販売価格(税込)
¥14,278
販売価格(税別)
¥
12,980
バスケットに入れる
JIS R-3503 準拠。化学分析用ガラス器具。
D
Φ78
D1
Φ25
適合ゴム栓
7
D2
Φ6
L1
265
容量(mL)
200
アズワン品番
61-3629-98
注意
※ゴム栓はメーカーによりサイズが異なります。ご注意ください。