※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
旭製作所
旭製作所の 分溜・分離・抽出・ろ過
旭製作所の 抽出器/冷却器/エバポレーター
ホーヘンクライゼンフラスコ 3330シリーズ
商品レビューを投稿する
22日以内出荷
返品不可
22日以内出荷とは
お気に入りに追加
全5種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
38521815
品番
3330-500
参考基準価格(税別)
¥19,600
販売価格(税込)
¥20,878
販売価格(税別)
¥
18,980
バスケットに入れる
JIS R-3503 準拠。化学分析用ガラス器具。
D
Φ106
D1
Φ28
適合ゴム栓
8
D2
Φ8
L1
352
容量(mL)
500
アズワン品番
61-3630-02
注意
※ゴム栓はメーカーによりサイズが異なります。ご注意ください。