※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
旭製作所
旭製作所の 分溜・分離・抽出・ろ過
旭製作所の 抽出器/冷却器/エバポレーター
挿入管付拡大アダプター 2301シリーズ
商品レビューを投稿する
20日以内出荷
返品不可
20日以内出荷とは
お気に入りに追加
全9種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
38522804
品番
2301-3L1L-100
参考基準価格(税別)
¥7,500
販売価格(税込)
¥8,248
販売価格(税別)
¥
7,498
バスケットに入れる
挿入管付きの拡大用のアダプターです。
アズワン品番
61-4703-21
仕様
D:Φ10
L1
56
L2
100
J1
19/38
J2
15/25
注意
※L寸法は目安寸法です。