※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
旭製作所
旭製作所の 分溜・分離・抽出・ろ過
旭製作所の 抽出器/冷却器/エバポレーター
減圧用アダプター 2332シリーズ
商品レビューを投稿する
20日以内出荷
返品不可
20日以内出荷とは
お気に入りに追加
全7種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
38524509
品番
2332-3L
参考基準価格(税別)
¥7,700
販売価格(税込)
¥8,468
販売価格(税別)
¥
7,698
バスケットに入れる
減圧用のアダプターです。
アズワン品番
61-4706-32
仕様
D:Φ8
L1
24
L2
30
J1
19/38
J2
19/38
注意
※L寸法は目安寸法です。