※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
旭製作所
旭製作所の 分溜・分離・抽出・ろ過
旭製作所の 抽出器/冷却器/エバポレーター
減圧用二又アダプター 2334シリーズ
商品レビューを投稿する
20日以内出荷
返品不可
20日以内出荷とは
お気に入りに追加
全7種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
38524554
品番
2334-1L
参考基準価格(税別)
¥10,600
販売価格(税込)
¥10,998
販売価格(税別)
¥
9,998
バスケットに入れる
減圧用の二又アダプターです。
仕様
D:Φ8
L1
22
L2
30
アズワン品番
61-4706-37
J1
15/25
J2
15/25
注意
※L寸法は目安寸法です。