※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
旭製作所
旭製作所の 分溜・分離・抽出・ろ過
旭製作所の 抽出器/冷却器/エバポレーター
リム付減圧用アダプター 2348シリーズ
商品レビューを投稿する
20日以内出荷
返品不可
20日以内出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
38524737
品番
2348-28
参考基準価格(税別)
¥2,600
販売価格(税込)
¥2,858
販売価格(税別)
¥
2,598
バスケットに入れる
リム付きの減圧用のアダプターです。
仕様
D(内径):Φ23、d1:Φ9
L1
80
L2
80
D2
Φ8
アズワン品番
61-4706-55
注意
※L寸法は目安寸法です。