※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
旭製作所
旭製作所の 分溜・分離・抽出・ろ過
旭製作所の 抽出器/冷却器/エバポレーター
コック付減圧用アダプター 2338シリーズ
商品レビューを投稿する
22日以内出荷
返品不可
22日以内出荷とは
お気に入りに追加
全5種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
38524764
品番
2338-2L
参考基準価格(税別)
¥16,400
販売価格(税込)
¥17,490
販売価格(税別)
¥
15,900
バスケットに入れる
コック付きの減圧用のアダプターです。
d
Φ8
L1
22
C
15/35
アズワン品番
61-4706-58
J1
15/35
J2
15/35
注意
※L寸法は目安寸法です。