アルミナカラム イオン交換樹脂カラム・ガラスコック・フィルター付 3864シリーズ

商品レビューを投稿する
23日以内出荷返品不可 23日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 38530678 品番 3864-10/300
参考基準価格(税別)¥16,800 販売価格(税込) ¥17,578
販売価格(税別)
15,980

環境、食品、医療、化成品分野における分析、各種実験での分取、精製に使用されるアルミナカラム(イオン交換樹脂カラム・ガラスコック・フィルター付)です。フィルター標準細孔は、G2(40〜100μm)です。

仕様D:Φ 10 dΦ 8 L300 L150 L240 C12/30 D1Φ 30 アズワン品番61-4713-80
注意
※L2寸法は目安寸法です。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「分溜・分離・抽出・ろ過」にはこんなカテゴリがあります

シェアする